BLM - Lot 100 kits fin Piton L85mm + Couv. D120 + FD E27 C - 775127

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Lot 100 kits fin Piton L85mm + Couv. D120 + FD E27 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle avec crochet et borne

  • forme - rond

  • diamètre - 120 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - couvercle à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217922129

Réf. Sonepar

00770792211

Réf. Fournisseur

775127

Marque

BLM

modèle:

couvercle avec crochet et borne

forme:

rond

diamètre:

120 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

couvercle à vis

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Oui

Lot 100 kits fin Piton L85mm + Couv. D120 + FD E27 C

Les Atouts de l'article:

Ce kit est composé d’un couvercle de finition DCL (code 601200), d’un piton 85 mm (code 754110) et d’une fiche douille DCL E27 COMPACTE (code 710150).
La nouvelle fiche douille DCL E27 COMPACTE est également brevetée : elle propose une fiche DCL intégrée au corps de la fiche douille et est réutilisable après son démontage pour câbler un luminaire.
Un QR code fixé sur le corps de la fiche douille renvoie à une notice d’utilisation.

BLM

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM