BLM - Lot 50 kits fin. piton L85mm + Couv. DCL D120 + DCLED - 785127
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - couvercle avec crochet et borne
forme - rond
diamètre - 120 mm
couleur - blanc
type de fixation - couvercle à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701217922037
Réf. Sonepar
00770792204
Réf. Fournisseur
785127
Marque
BLM
modèle:
couvercle avec crochet et borne
forme:
rond
diamètre:
120 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
couvercle à vis
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce kit est composé d’un couvercle de finition DCL (code 601200), d’un piton 85 mm (code 754110) et d’une lampe DCLED (code 710250). La lampe DCLED, concept breveté, est la combinaison d’une fiche douille DCL et d’une source LED.
Ce concept évite l’opération de vissage des ampoules E27 dans les douilles et permet un énorme gain de temps et d’encombrement du fait de l’intégration de la source LED directement sur le corps de la douille DCL.
La lampe DCLED est équipée d’une fiche DCL démontable et réutilisable pour câbler un luminaire. Un QR code fixé sur le corps de la fiche-douille renvoie à une notice d’utilisation.

Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


