BLM - Borne Mini Connex 6 entrées violet 0,5 à 2,5 mm² - 420160

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 6

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

MINI CONNEX

EAN

3701217900288

Réf. Sonepar

00770420160

Réf. Fournisseur

420160

Marque

BLM

nombre de positions de serrage:

6

section nominale:

0.5...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

autre

diamètre du câble:

0.8...1.78 mm

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

plage AWG:

13...20

Borne Mini Connex 6 entrées violet pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 2,5mm², en boîte réutilisable de 50 pièces