Brennenstuhl - Bloc de batterie de recharge AP18650 Professional - 1172640085

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - lithium-ion

  • tension nominale - 3.7 V

  • connecteur - Faston 4,8 (-) et 6,35 (+)

  • capacité en 20h - 2.5 Ah

  • longueur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007123693306

Réf. Sonepar

00199369330

Réf. Fournisseur

1172640085

Marque

Brennenstuhl

modèle:

lithium-ion

tension nominale:

3.7 V

connecteur:

Faston 4,8 (-) et 6,35 (+)

capacité en 20h:

2.5 Ah

longueur:

220 mm

largeur:

210 mm

hauteur, borne comprise:

920 mm

poids:

0.05 kg

courant de charge max.:

2.5 A

courant de déchargement max.:

2.5 A

pays de fabrication:

CHINE

Brennenstuhl Professional Bloc de batterie de recharge Li-Ion AP18650 / Batterie de remplacement Li-Ion (Type 18650, 3,7V/2,5Ah, 9,25Wh, Input 5V DC 1A, port USB C)