Brennenstuhl - LAMPE FRONTALE LED KL 251 AF RECHARGEABLE - USB C - 1177300010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 160 g
indice de protection (IP) - IPX4
réglage des lumens - niveaux
flux lumineux - 25...250 lm
modèle - lampe de chapeau
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007123691265
Réf. Sonepar
00199369126
Réf. Fournisseur
1177300010
Marque
Brennenstuhl
poids total:
160 g
indice de protection (IP):
IPX4
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
25...250 lm
modèle:
lampe de chapeau
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
plastique
longueur:
115 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La lampe frontale KL 251 AF LuxPremium de brennenstuhl® en 250lm, allie la puissance de la LED CREE avec des modes d'éclairage performants. Ainsi, le bouton poussoir situé sous sa tête de lampe propose 4 modes d'éclairage : 10% - 50% - 100% et SOS. L'inte


