Non retournable

Brennenstuhl - LAMPE FRONTALE LED LUX PREMIUM SL 401 AF - USB C - 1177310010

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 140 g

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • flux lumineux - 0...500 lm

  • modèle - lampe de chapeau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007123691272

Réf. Sonepar

00199369127

Réf. Fournisseur

1177310010

Marque

Brennenstuhl

poids total:

140 g

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

autre

flux lumineux:

0...500 lm

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

autre

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

Brennenstuhl LuxPremium Lampe frontale LED SL 401 AF rechargeable avec détecteurs de mouvements / Frontale LED avec capteur et voyant arrière (400lm, autonomie 50h, portée 80m, port USB C, IP44)

Les Atouts de l'article:

La lampe frontale LuxPremium SL 401 AF de brennenstuhl® en 400lm, allie la puissance de la LED OSRAM avec des modes d'éclairage performants (10% - 40% - 100% - SOS et rouge). La frontale peut être inclinée pour un éclairage adapté. Cette torche frontale d