Non retournable

Brennenstuhl - LAMPE FRONTALE LED LUX PREMIUM SL 500A RECHARGEABLE - IP44 - USB C - 1173760000

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 170 g

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 0...400 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007123693290

Réf. Sonepar

00199369329

Réf. Fournisseur

1173760000

Marque

Brennenstuhl

poids total:

170 g

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

autre

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

0...400 lm

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

autre

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

220 mm

pays de fabrication:

CHINE

Brennenstuhl LuxPremium Lampe frontale LED SL 500 A rechargeable avec détecteurs de mouvements / Frontale LED avec capteurs et voyant rouge (500lm, autonomie 22h, port USB C, câble USB C, IP44)

Les Atouts de l'article:

La lampe frontale LuxPremium SL 500 A de brennenstuhl® en 500lm, allie la puissance d'une bande LED COB avec des modes d'éclairage performants (10% - 40% - 100%). La torche frontale dispose de 2 modes d'activation de l'éclairage principal : en manuel ou p