Brennenstuhl - Lampe torche LED HL 400 AC rechargeable, 400lm façade + 120lm spot + 200lm arriè - 1173730002

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 3 W

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007123691937

Réf. Sonepar

00199369193

Réf. Fournisseur

1173730002

Marque

Brennenstuhl

puissance du système:

3 W

flux lumineux utile:

400 lm

température de couleur:

6500...6500 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

source lumineuse fournie:

Oui

type de tension:

DC

avec élément de protection:

Oui

avec interrupteur:

Oui

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

20 mm

hauteur/profondeur:

37 mm

longueur:

160 mm

longueur du câble:

0 m

alimentation en courant:

accu

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

avec support/fixation:

Oui

durée de fonctionnement avec batterie:

3 h

Brennenstuhl Lampe torche LED HL 400 AC rechargeable / Torche LED rechargeable (400+120+200lm, repliable, barre lumineuse LED (12 et 8), 1 LED en spot, aimants, crochet, clip, dragonne, câble USB C)