Non retournable

Brennenstuhl - PROJECTEUR LED JARO 1060 W IP65 - 1171260141

BRENNENSTUHL
CopieCopie
Brennenstuhl - PROJECTEUR LED JARO 1060 W IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007123696901

Réf. Sonepar

00199369690

Réf. Fournisseur

1171260141

Marque

Brennenstuhl

Brennenstuhl Projecteur LED extérieur JARO 1060 W / Spot LED pour une utilisation en extérieur (Applique pour montage mural, blanc, boîtier en aluminium, 10W, 1150lm, IK08, IP65)

Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED JARO 1060 W de brennenstuhl® pour un montage mural est un spot LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 10W qui répond aux exigences les plus élevées. Ce projecteur étonne également par son design très plat et sa robustes