Brennenstuhl - PROJECTEUR LED JARO 3060 P IP65 - PIR - 1171250242
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2300 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007123684960
Réf. Sonepar
00199368496
Réf. Fournisseur
1171250242
Marque
Brennenstuhl
flux lumineux utile:
2300 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
CHINE
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
mat
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-15...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2300...2300 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.7
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
181 mm
hauteur/profondeur:
75.4 mm
longueur:
150 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur connectable:
0.7...10.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
alimentation de secours intégrée:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED JARO 3060 P avec PIR de brennenstuhl® pour montage mural est un spot LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 20W qui répond aux exigences les plus élevées. Doté d'une vitre en verre de sécurité pour une protection supplé


