Non retournable

Brennenstuhl - .-PROJECTEUR LED JARO 4060 P PIR - IP65 - 1171250342

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3450 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007123684977

Réf. Sonepar

00199368497

Réf. Fournisseur

1171250342

Marque

Brennenstuhl

flux lumineux utile:

3450 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-15...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

3450...3450 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

214.5 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

longueur:

190 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur connectable:

0.7...1.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

alimentation de secours intégrée:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

Brennenstuhl Projecteur LED extérieur JARO 4060 P avec détecteur de mouvements / Spot LED extérieur avec détecteur (Applique extérieure avec détecteur, boîtier en aluminium, 3450lm, 30W, IK08, IP65)

Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED JARO 4060 P avec PIR de brennenstuhl® pour montage mural est un spot LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 30W qui répond aux exigences les plus élevées. Doté d'une vitre en verre de sécurité pour une protection supplé