Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Actionneur 1 relais pour gestion des charges MyHOME_Up - avec mesure conso - F522

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Actionneur 1 relais pour gestion des charges MyHOME_Up - avec mesure conso

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - compteur d'énergie

  • type de connexion - direct

  • puissance réactive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543404300

Réf. Sonepar

00038340430

Réf. Fournisseur

F522

Marque

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

compteur d'énergie

type de connexion:

direct

puissance réactive:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

homologation selon PTB:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Actionneur modulaire BUS compatible avec système MyHOME 1 relais pour gestion des charges avec mesure des consommations - 1 module

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino