Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Actionneur variateur modulaire MyHOME BUS ballast/driver LEDs 460W maxi - 2 mod - F413N

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Actionneur variateur modulaire MyHOME BUS ballast/driver LEDs 460W maxi - 2 mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199894461

Réf. Sonepar

00038989446

Réf. Fournisseur

F413N

Marque

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

0...460 W

puissance supplémentaire utilisable:

Oui

type de charge:

capacitif

pays de fabrication:

ITALIE

tension:

18...27 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Casambi:

Non

Actionneur modulaire BUS pour variation de ballast électronique avec entrée 1-10V ou driver 1-10V pour le pilotage de LEDs 460W maximum - 2 modules