fin de vie

Bticino - Centrale 4 zone Axolute pour gestion température BUS - Alu - HC4695

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Centrale 4 zone Axolute pour gestion température BUS - Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - module de base

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.0085 A

  • plage temporelle - 1...1 min

  • mode de pose - encastré

  • fonction centrale ARRÊT - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MyHOME

EAN

8012199843919

Réf. Sonepar

00038984391

Réf. Fournisseur

HC4695

Marque

Bticino

fonction:

module de base

calibre/courant nominal assigné (In):

0.0085 A

plage temporelle:

1...1 min

mode de pose:

encastré

fonction centrale ARRÊT:

Oui

commutateur de groupe:

Oui

fonction anti-panique:

Non

simulation de présence:

Non

minuterie d'escalier et avertissement:

Non

fonction d'arrêt différé, nombre de canaux:

4

fonction de courant de surcharge, canaux:

0

commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux:

0

programme hebdomadaire:

Oui

programme astronomique:

Oui

détecteur de pluie:

Non

capteur de température:

3...40 °C

nombre de canaux:

4

extension de module jusqu'aux canaux max.:

4

tension assignée (Ue):

18...27 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

5

largeur:

65 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

60 mm

Centrale 4 zone Axolute pour gestion température BUS - Alu

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.