Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Commande 4 scénarios MyHOME_Up Livinglight - Tech - NT4680

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Commande 4 scénarios MyHOME_Up Livinglight - Tech

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199812939

Réf. Sonepar

00038981293

Réf. Fournisseur

NT4680

Marque

Bticino

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

non traité

couleur:

argent

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

pays de fabrication:

ITALIE

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

Commande 4 scénarios BUS Livinglight avec enjoliveur finition Tech compatible avec système MyHOME - à équiper de support et plaque de finition

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino