Bticino - Contact magnétique radio 2 entrées prog - alarme intrusion MyHOME_Up - marron - BT4284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
sans fil - Oui
couleur - marron
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543591123
Réf. Sonepar
00038359112
Réf. Fournisseur
BT4284
Marque
Bticino
mode de pose:
montage en saillie
sans fil:
Oui
couleur:
marron
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


