Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Détecteur de mouvements intérieur radio - alarme intrusion MyHOME_Up portée 12m - BT4281

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Détecteur de mouvements intérieur radio - alarme intrusion MyHOME_Up portée 12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de message - infrarouge

  • plage de détection - 90 °

  • système radio - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - surface

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543591093

Réf. Sonepar

00038359109

Réf. Fournisseur

BT4281

Marque

Bticino

type de message:

infrarouge

plage de détection:

90 °

système radio:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

surface

tension de fonctionnement:

3...3 V

hauteur:

113 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

45 mm

surveillance de couvercle:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Détecteur de mouvements IR double lentille intérieur radio 868MHz avec portée 12m - pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME - 113x60x45mm

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino