Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Détecteur de mouvements / luminosité Axolute BUS - Alu - HC4659

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Détecteur de mouvements / luminosité Axolute BUS - Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • commutateur de sélection - Oui

  • durée de marche max. - 15359 min

  • angle de détection horizontal - 0...140 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543442531

Réf. Sonepar

00038344253

Réf. Fournisseur

HC4659

Marque

Bticino

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

commutateur de sélection:

Oui

durée de marche max.:

15359 min

angle de détection horizontal:

0...140 °

couleur:

aluminium

mode de pose:

encastré

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Non

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

1.2 m

largeur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

pays de fabrication:

CHINE

surveillance de cage d'escalier:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

30 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

7040

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de mouvements BUS Axolute ( présence et luminosité ) idéal pour lieux de passage, compatible avec système MyHOME - avec enjoliveur finition Alu, à équiper d'un support et d'une plaque