Bticino - Détecteur de mouvements / luminosité Axolute BUS - Anthracite - HS4659

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
commutateur de sélection - Oui
durée de marche max. - 15359 min
angle de détection horizontal - 0...140 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543442579
Réf. Sonepar
00038344257
Réf. Fournisseur
HS4659
Marque
Bticino
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
commutateur de sélection:
Oui
durée de marche max.:
15359 min
angle de détection horizontal:
0...140 °
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Non
adapté pour une transmission sans fil:
Non
protection au ras du mur:
Non
hauteur de montage:
1.2 m
largeur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
pays de fabrication:
CHINE
surveillance de cage d'escalier:
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
durée de marche min.:
30 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
7037
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


