Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Détecteur double technologie Axolute finition Anthracite - 2 modules - BTHS4275

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Détecteur double technologie Axolute finition Anthracite - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de message - infrarouge/micro-ondes (double)

  • plage de détection - 105 °

  • système radio - Oui

  • mode de pose - encastré

  • caractéristique - distance

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543587119

Réf. Sonepar

00038358711

Réf. Fournisseur

BTHS4275

Marque

Bticino

type de message:

infrarouge/micro-ondes (double)

plage de détection:

105 °

système radio:

Oui

mode de pose:

encastré

caractéristique:

distance

tension de fonctionnement:

10...15 V

hauteur:

470 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

665 mm

surveillance de couvercle:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Détecteur de mouvement et de présence infrarouge et ultrason Axolute pour association avec système d'alarme intrusion MyHOME - portée 8m - livré avec enjoliveur finition Anthracite 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque