Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Ecran 7pouces HOMETOUCH portier ou gestion MyHOME_Up - blanc - BT3488W

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - panneau de commande

  • mode de pose - encastré

  • écran - couleur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543627433

Réf. Sonepar

00038358714

Réf. Fournisseur

BT3488W

Marque

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

panneau de commande

mode de pose:

encastré

écran:

couleur

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Oui

radio bidirectionnelle:

Oui

composition:

élément de commande

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

Ethernet

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9005

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Ecran intérieur tactile HOMETOUCH BUS 7pouces pour contrôle des fonctions MyHOME et fonction portier - à compléter avec passerelle BTMYHOMESERVER1 et alimentation - finition blanc