Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Indicateur extérieur BUS avec lecteur badge Livinglight - LN4651

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Indicateur extérieur BUS avec lecteur badge Livinglight

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • nombre de touches - 1

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543502587

Réf. Sonepar

00038000290

Réf. Fournisseur

LN4651

Marque

Bticino

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

1

nombre de touches:

1

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

pays de fabrication:

ITALIE

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Oui

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

Indicateur extérieur avec lecteur de badge pour état de la chambre "Faire la Chambre" ou "Ne pas Déranger" BUS Livinglight avec poussoir pour sonnette et porte-étiquette pour affichage numéro chambre - à équiper de support et plaque

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino