Bticino - Kits de 50 pictogrammes éclairables avec symbole lumière lit - Anthracite - L4915SETBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - symbole « lumière »
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 7015
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543439319
Réf. Sonepar
00038343931
Réf. Fournisseur
L4915SETBL
Marque
Bticino
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
symbole « lumière »
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7015
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
21.8 mm
pays de fabrication:
ITALIE
profondeur:
7.2 mm


