Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Kits de 50 pictogrammes éclairables avec symbole lumière lit - Tech - NT4915SETBL

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Kits de 50 pictogrammes éclairables avec symbole lumière lit - Tech

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « lumière »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 7035

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543439357

Réf. Sonepar

00038343935

Réf. Fournisseur

NT4915SETBL

Marque

Bticino

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

symbole « lumière »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

7035

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

21.2 mm

pays de fabrication:

ITALIE

profondeur:

9.3 mm

Kits de 50 pictogrammes éclairables avec symbole lumière lit pour manette Livinglight finition Tech