Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Living Now - enjoliveur pour variateur 3 fils - 2 modules - noir - BTKG01M2P

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Living Now - enjoliveur pour variateur 3 fils - 2 modules - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - bouton / variateur

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 7015

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543744628

Réf. Sonepar

00038374462

Réf. Fournisseur

BTKG01M2P

Marque

Bticino

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

bouton / variateur

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

7015

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

45 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur 2 modules noir mat, thermoplastique sans halogène, finition mate, 45x86x7mm, fixation à clipser, fenêtre de contrôle intégrée, IP20, IK04, températures d’utilisation -5°C à 35°C. Idéal pour installations domotiques esthétiques.

Les Atouts de l'article:

Enjoliveur pour variateur 2modules, conçu pour une commande précise des dispositifs électriques.Fabrication en thermoplastique, assurant une résistance accrue et une sécurité optimale.Finition noire mate (RAL7015) pour une intégration élégante dans les environnements professionnels.Dimensions compactes : largeur 45mm, hauteur 86mm, profondeur 7mm, facilitant l'installation sur site.Indice de protection IP20 et IK04, adapté aux applications intérieures nécessitant une protection contre les chocs et la poussière.

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino