Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Manette Axolute symbole ON et OFF 1 module - Alu - HC4911AG

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Manette Axolute symbole ON et OFF 1 module - Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199742748

Réf. Sonepar

00038974274

Réf. Fournisseur

HC4911AG

Marque

Bticino

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Oui

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

largeur:

22.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

profondeur:

5.3 mm

Manette Axolute type bascule avec marquage ON et OFF pour montage sur mécanisme BUS compatible avec système MyHOME ou BUS KNX - finition Alu 1 module

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino