Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Manette Livinglight avec symbole Ne Pas Déranger 2 modules - blanc - N4915M2DD

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Manette Livinglight avec symbole Ne Pas Déranger 2 modules - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesargent

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543502068

Réf. Sonepar

00038000188

Réf. Fournisseur

N4915M2DD

Marque

Bticino

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Oui

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

largeur:

45 mm

pays de fabrication:

ITALIE

profondeur:

5.3 mm

Manette Livinglight avec symbole Ne pas Déranger pour montage sur commande BUS pour indicateur de chambre d'hôtel - finition Blanc 2 modules

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino