Bticino - Manette Livinglight BUS pour diffusion sonore variation 2 modules - blanc - NT4911M2AIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
argentCaractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - autre
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - argent
numéro RAL (équivalent) - 9006
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543418420
Réf. Sonepar
00038341842
Réf. Fournisseur
NT4911M2AIN
Marque
Bticino
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
autre
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
argent
numéro RAL (équivalent):
9006
sylbole scannable / sans obstacle:
Oui
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
largeur:
45 mm
pays de fabrication:
ITALIE
profondeur:
5.3 mm
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


