Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Manette Livinglight symbole clé 1 module - Tech - NT4915FN

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Manette Livinglight symbole clé 1 module - Tech

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - autre

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 7035

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543417584

Réf. Sonepar

00038341758

Réf. Fournisseur

NT4915FN

Marque

Bticino

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

autre

utilisation:

autre

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

7035

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

21.8 mm

pays de fabrication:

ITALIE

profondeur:

7.2 mm

Manette Livinglight type poussoir avec symbole clé pour montage sur mécanisme BUS compatible avec système MyHOME ou BUS KNX - finition Tech 1 module