Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Manette Livinglight symbole lumière 2 modules - Tech - NT4915M2AN

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Manette Livinglight symbole lumière 2 modules - Tech

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton en 2 parties

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 7035

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543417621

Réf. Sonepar

00038341762

Réf. Fournisseur

NT4915M2AN

Marque

Bticino

modèle:

bouton en 2 parties

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

7035

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

43.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

profondeur:

9.3 mm

Manette Livinglight type poussoir avec symbole lumière pour montage sur mécanisme BUS compatible avec système MyHOME ou BUS KNX - finition Tech 2 modules