Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Passerelle MH DIN pour intégration dans systèmes tiers domotiques - BTF461

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Passerelle MH DIN pour intégration dans systèmes tiers domotiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface Ethernet

  • largeur en nombre de modules - 4

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543718223

Réf. Sonepar

00038371822

Réf. Fournisseur

BTF461

Marque

Bticino

modèle:

interface Ethernet

largeur en nombre de modules:

4

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

18...27 V

type de tension:

DC

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Passerelle MyHome DIN pour intégration des produits MyHome dans les systèmes domotiques tiers

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino