Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Sirène filaire extérieure pour alarme intrusion MyHOME_Up - BT4217

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Sirène filaire extérieure pour alarme intrusion MyHOME_Up

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - blanc

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 100 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543590911

Réf. Sonepar

00038000347

Réf. Fournisseur

BT4217

Marque

Bticino

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

blanc

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

100 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.15 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP43

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Sirène filaire intérieure BUS pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME - avec avertisseur sonore 120dB et voyant de signal à haute efficacité - 330x195x60mm avec protection métallique antivandale - nécessite 1 batterie 6V= 1,2Ah

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino