Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bticino - Sirène filaire intérieure pour alarme intrusion MyHOME_Up - BT4216

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Sirène filaire intérieure pour alarme intrusion MyHOME_Up

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - blanc

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • volume - 98 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543590904

Réf. Sonepar

00038000346

Réf. Fournisseur

BT4216

Marque

Bticino

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

blanc

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

volume:

98 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.2 A

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

couleur du boîtier/corps:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Sirène filaire intérieure BUS pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME - avec avertisseur sonore 98dB à 1m et clignotant LED - 142x102x37mm - nécessite batterie BT4238 pour fonction lumière de secours en absence de tension

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino