Bticino - Variateur sans neutre 1 circuit 8W à 300 W Livinglight MyHOME Play - LN4585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - noir
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MyHOME
EAN
8005543535080
Réf. Sonepar
00038353508
Réf. Fournisseur
LN4585
Marque
Bticino
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Non
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Oui
avec contact à poussoir radio:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation à griffes/vis
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
fréquence radio:
50 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Non
nombre de commandes:
4
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.


