Cable Equipements - BASEA 10 : passage de cable Pietons -Gris 1,50m - 1 cable Ø10 ou 2 cables Ø7mm - - PCP10G150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1500 mm
couleur - gris
nombre de canaux - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760077861306
Réf. Sonepar
00266000833
Réf. Fournisseur
PCP10G150
Marque
Cable Equipements
longueur:
1500 mm
couleur:
gris
nombre de canaux:
10
Un produit Cable Equipements
Découvrez toute la gamme Cable Equipements


