Cable Equipements - BASEA 14 : passage de cable Pietons - Noir 1,50m - 1 cable Ø14 ou 2 cables Ø10mm - PCP14N150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1500 mm
couleur - noir
nombre de canaux - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760077861214
Réf. Sonepar
00266000841
Réf. Fournisseur
PCP14N150
Marque
Cable Equipements
longueur:
1500 mm
couleur:
noir
nombre de canaux:
1
BASEA 14 : passage de cable Pietons - Noir 1,50m - 1 cable Ø14 ou 2 cables Ø10mm - Rouleau souple (élastomère) - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 80mm x hauteur 16mm - Poids 1,16kg
NoticePDF
Un produit Cable Equipements
Découvrez toute la gamme Cable Equipements


