Cable Equipements - BASEA 18 : passage de cable Pietons - Noir 1,50m - 1 cable Ø18 ou 3 cables Ø13mm - PCP18N150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1500 mm
couleur - noir
nombre de canaux - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760077861122
Réf. Sonepar
00266000848
Réf. Fournisseur
PCP18N150
Marque
Cable Equipements
longueur:
1500 mm
couleur:
noir
nombre de canaux:
1
Un produit Cable Equipements
Découvrez toute la gamme Cable Equipements


