Cable Equipements - BASEA 25 : passage de cable Pietons - Gris 1,50m - 1 cable Ø25 ou 2 cables Ø20mm - PCP25G150

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1500 mm

  • couleur - gris

  • nombre de canaux - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760077861085

Réf. Sonepar

00266000852

Réf. Fournisseur

PCP25G150

Marque

Cable Equipements

longueur:

1500 mm

couleur:

gris

nombre de canaux:

1

BASEA 25 : passage de cable Pietons - Gris 1,50m - 1 cable Ø25 ou 2 cables Ø20mm - Rouleau souple (élastomère) - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 160mm x hauteur 30mm - Poids 2,24kg

Un produit Cable Equipements

Découvrez toute la gamme Cable Equipements