nouveau

Cable Equipements - Chaussette tire-cable - Ø 4-6 mm - Force de tirage 1,3 kN - Embout tournant M5 - CHT-004006-ETF-G-100

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701511909918

Réf. Sonepar

00266190991

Réf. Fournisseur

CHT-004006-ETF-G-100

Marque

Cable Equipements

Chaussette tire-cable - Ø 4-6 mm - Force de tirage 1,3 kN - Embout tournant M5fileté - Acier galvanisé - Force de rupture 2 kN - Réutilisable seulement aprèsvérifications suivant fiche technique - Tressée à la main - Poids 5 g -

Les Atouts de la gamme:

Chaussette tire-câble embout tournant

Quelques mots du fabricant :

CABLE EQUIPEMENTS est un fabricant français d’équipements pour le câble (et non de câbles).
En fait, nos équipements ne s’appliquent pas seulement au câble électrique, mais à tous les produits longs qui s’enroulent :
- câbles acier
- tuyaux,gaines
- flexibles hydrauliques
- cordes, sangles
Notre choix :
- définir un périmètre de produits techniques professionnels
- en devenir les spécialistes
- présenter l'offre la plus complète
- être dans une logique constante d'innovation
- fournir une prestation commerciale de qualité : compétence technique, réactivité, amabilité
- assurer la disponibilité en stock de la plupart des produits.Ainsi, notre activité historique est LA MANUTENTION DES CABLES
Tous les matériels pour :
- STOCKER
- DEROULER
- MESURER
- ENROULERles câbles, en tourets, en bobines ou en couronnes,
et jusqu'à 10 tonnes.

Un produit Cable Equipements

Découvrez toute la gamme Cable Equipements