🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Cable Equipements - Enrouleur automatique - 14+2m 4G16² H07RN-F - Bride fixe et cliquet en option - - ER04160-16R-S8V25

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie
Cable Equipements - Enrouleur automatique - 14+2m 4G16² H07RN-F - Bride fixe et cliquet en option -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701511909192

Réf. Sonepar

00266190919

Réf. Fournisseur

ER04160-16R-S8V25

Marque

Cable Equipements

Enrouleur automatique - 14+2m 4G16² H07RN-F - Bride fixe et cliquet en option -IP65 si installation conforme - Enroulé 35 kW déroulé 40 kW - Collecteur 100A -Carter ouvert acier/alu type STEEL800 - Bride pivotante incompatible -

Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle

Quelques mots du fabricant :

CABLE EQUIPEMENTS est un fabricant français d’équipements pour le câble (et non de câbles).
En fait, nos équipements ne s’appliquent pas seulement au câble électrique, mais à tous les produits longs qui s’enroulent :
- câbles acier
- tuyaux,gaines
- flexibles hydrauliques
- cordes, sangles
Notre choix :
- définir un périmètre de produits techniques professionnels
- en devenir les spécialistes
- présenter l'offre la plus complète
- être dans une logique constante d'innovation
- fournir une prestation commerciale de qualité : compétence technique, réactivité, amabilité
- assurer la disponibilité en stock de la plupart des produits.Ainsi, notre activité historique est LA MANUTENTION DES CABLES
Tous les matériels pour :
- STOCKER
- DEROULER
- MESURER
- ENROULERles câbles, en tourets, en bobines ou en couronnes,
et jusqu'à 10 tonnes.

Un produit Cable Equipements

Découvrez toute la gamme Cable Equipements