Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cable Equipements - Enrouleur automatique - 8+2m - 5G2,5² H07RN-F - Bride pivotante - Carter fermé - ER05025-10R-AS776/65

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie
Cable Equipements - Enrouleur automatique - 8+2m - 5G2,5² H07RN-F - Bride pivotante - Carter fermé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760077864352

Réf. Sonepar

00266000314

Réf. Fournisseur

ER05025-10R-AS776/65

Marque

Cable Equipements

Enrouleur automatique - 8+2m - 5G2,5² H07RN-F - Bride pivotante - Carter ferméalu + soufflet - IP65 si installation conforme - Enroulé 2kW déroulé 3kW -Type ALU 700S/65 - Usage vertical : option obligatoire gratuite sur demande -

Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle

Quelques mots du fabricant :

CABLE EQUIPEMENTS est un fabricant français d’équipements pour le câble (et non de câbles).
En fait, nos équipements ne s’appliquent pas seulement au câble électrique, mais à tous les produits longs qui s’enroulent :
- câbles acier
- tuyaux,gaines
- flexibles hydrauliques
- cordes, sangles
Notre choix :
- définir un périmètre de produits techniques professionnels
- en devenir les spécialistes
- présenter l'offre la plus complète
- être dans une logique constante d'innovation
- fournir une prestation commerciale de qualité : compétence technique, réactivité, amabilité
- assurer la disponibilité en stock de la plupart des produits.Ainsi, notre activité historique est LA MANUTENTION DES CABLES
Tous les matériels pour :
- STOCKER
- DEROULER
- MESURER
- ENROULERles câbles, en tourets, en bobines ou en couronnes,
et jusqu'à 10 tonnes.

Un produit Cable Equipements

Découvrez toute la gamme Cable Equipements