Cable Equipements - P603 : enrouleur rappel auto PLT 600 - 08.5+1.5m 1x16² HO5VV-F - IP42 - - ER01160-10V-P603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H05VV-F
section de conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 1
longueur du câble - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760077866721
Réf. Sonepar
00266000133
Réf. Fournisseur
ER01160-10V-P603
Marque
Cable Equipements
matériau du boîtier/corps:
plastique
garnissage de câble:
H05VV-F
section de conducteur:
16 mm²
nombre de conducteurs:
1
longueur du câble:
10 m
avec cadre porteur:
Oui
enroulement de câbles automatique:
Oui
avec protection thermique:
Oui
avec dispositif de blocage:
Non
indice de protection (IP):
IP42
couleur:
jaune
Les Atouts de la gamme:
Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle


