Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cable Equipements - P621 : enrouleur rappel auto PLT 600 - 05.5+1.5m 5G1,5² HO5VV-F - IP42 - - ER05015-07V-P621

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie
Cable Equipements - P621 : enrouleur rappel auto PLT 600 - 05.5+1.5m 5G1,5² HO5VV-F - IP42 -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H05VV-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • longueur du câble - 5.5 m

  • nombre de conducteurs - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760077864529

Réf. Sonepar

00266000275

Réf. Fournisseur

ER05015-07V-P621

Marque

Cable Equipements

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H05VV-F

section de conducteur:

1.5 mm²

longueur du câble:

5.5 m

nombre de conducteurs:

5

avec cadre porteur:

Oui

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec protection thermique:

Oui

avec dispositif de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP42

couleur:

jaune

P621 : enrouleur rappel auto PLT 600 - 05.5+1.5m 5G1,5² HO5VV-F - IP42 -Cliquet supprimable - Bride pivotante - Enroulé 1.4 kW déroulé 1.9 kW -fermé plastique jaune - Si vertical : option obligatoire gratuite sur demande -

Un produit Cable Equipements

Découvrez toute la gamme Cable Equipements