Cable Equipements - P805 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 3G2,5² HO7RN-F - - ER03025-12R-P805

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie
Cable Equipements - P805 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 3G2,5² HO7RN-F -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760077865878

Réf. Sonepar

00266000952

Réf. Fournisseur

ER03025-12R-P805

Marque

Cable Equipements

P805 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 3G2,5² HO7RN-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Bride pivotante -fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -

Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle

Quelques mots du fabricant :

CABLE EQUIPEMENTS est un fabricant français d’équipements pour le câble (et non de câbles).
En fait, nos équipements ne s’appliquent pas seulement au câble électrique, mais à tous les produits longs qui s’enroulent :
- câbles acier
- tuyaux,gaines
- flexibles hydrauliques
- cordes, sangles
Notre choix :
- définir un périmètre de produits techniques professionnels
- en devenir les spécialistes
- présenter l'offre la plus complète
- être dans une logique constante d'innovation
- fournir une prestation commerciale de qualité : compétence technique, réactivité, amabilité
- assurer la disponibilité en stock de la plupart des produits.Ainsi, notre activité historique est LA MANUTENTION DES CABLES
Tous les matériels pour :
- STOCKER
- DEROULER
- MESURER
- ENROULERles câbles, en tourets, en bobines ou en couronnes,
et jusqu'à 10 tonnes.

Un produit Cable Equipements

Découvrez toute la gamme Cable Equipements