Cable Equipements - PONT PIETONS 30-7 : passage de cable Pietons - 0,80m - NOIR - 7 canaux - PP30G80

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 425 mm

  • hauteur - 35 mm

  • longueur - 800 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760077860330

Réf. Sonepar

00266000908

Réf. Fournisseur

PP30G80

Marque

Cable Equipements

largeur:

425 mm

hauteur:

35 mm

longueur:

800 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

nombre de canaux:

7

avec revêtement antidérapant:

Oui

PONT PIETONS 30-7 : passage de cable Pietons - 0,80m - NOIR - 7 canauxLes cables reposent au sol - 3 canaux Ø30 + 2 canaux Ø27 + 2 canaux Ø22 mm -Assemblage par emboitement - Largeur 425mm, hauteur 35mm - Poids 3,5kg -

Un produit Cable Equipements

Découvrez toute la gamme Cable Equipements