Cable Equipements - VOLGA BASIC 20 : passage de cable Vehicules - 4,50m - Noir - 1 câble Ø20mm - - PCB20A450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 240 mm
hauteur - 20 mm
matériau - plastique
couleur - noir
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760077860187
Réf. Sonepar
00266000818
Réf. Fournisseur
PCB20A450
Marque
Cable Equipements
largeur:
240 mm
hauteur:
20 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
nombre de canaux:
1
auto-adhésif:
Oui
lèvre d'étanchéité:
Oui
Un produit Cable Equipements
Découvrez toute la gamme Cable Equipements


