Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cable Equipements - VOLGA BASIC 40 : passage de cable Vehicules - 4m - Noir - 1 câble Ø40mm - - PCB40A400

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 165 mm

  • hauteur - 55 mm

  • longueur - 4000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760077860200

Réf. Sonepar

00266000820

Réf. Fournisseur

PCB40A400

Marque

Cable Equipements

largeur:

165 mm

hauteur:

55 mm

longueur:

4000 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

nombre de canaux:

1

auto-adhésif:

Non

VOLGA BASIC 40 : passage de cable Vehicules - 4m - Noir - 1 câble Ø40mm -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas - FENDU SUR LE DESSUS -Largeur 160mm, hauteur 50mm - Poids 19 kg - En rouleau (élastomère)

Un produit Cable Equipements

Découvrez toute la gamme Cable Equipements