Cables Generiques courant faible - COAX RG59 NOIR COUPE - 101700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
classe du conducteur intérieur:
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - noir
impédance caractéristique - 75 Ohm
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05861101700
Réf. Fournisseur
101700
Marque
Cables Generiques courant faible
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 1 - âme massive
couleur de gaine:
noir
impédance caractéristique:
75 Ohm
résistant aux UV:
Oui
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
nu
matériau du conducteur extérieur:
cuivre
surface du conducteur extérieur:
nu
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE plein
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...70 °C
Un produit Cables Generiques courant faible
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant faible


