Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - AR2V 4G16 COUPE - 001801

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - AR2V 4G16 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

16 mm²

nombre de conducteurs:

4
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594001801

Réf. Fournisseur

001801

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

16 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

aluminium

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

couche conductrice intérieure:

Oui

couche conductrice extérieure:

Oui

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

conducteur concentrique:

sans

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

géométrie du câble:

rond

revêtement conducteur:

Oui

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

15 mm

température max. admissible du conducteur:

90 °C

tension nominale U:

1 kV

AR2V 4G16 COUPE

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort