Cables Generiques courant fort - FRN1X1G1 1X95 RPC COUPE - 810010

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - FRN1X1G1 1X95 RPC COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

95 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles4 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²

nombre de conducteurs:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles5

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594810010

Réf. Fournisseur

810010

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

95 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

autre

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

tension nominale U:

1 kV

FRN1X1G1 1X95 RPC COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide résistant au feu sans halogène utilisé dans les circuits de sécurité incendie (éclairage, balisage, alarme, désenfumage, pompes d'incendie, etc.) dans les établissements recevant du public, dans les immeubles de grandes hauteurs, dans les tunnels et dans l'industrie
Ils sont non propagateurs de l'incendie.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort